In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Met compacte uitbreidingsadapters van 3/8 inch naar 3/4 inch
De verbinding kan 180° worden gedraaid en in de gewenste stand worden vastgezet, is daarom zeer geschikt voor krachtig aanhalen in verschillende posities.
Geïsoleerde T-greep voor het werken in de buurt van onder spanning staande onderdelen
Aandrijving: Zeskant, metrisch, maat 19 mm