Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dopsleutels en krachtdoppen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Dopsleutels en krachtdoppen

RATELS EN DOPSLEUTELS VOOR PROFESSIONALS

U wilt als professional efficiënt voldoen aan de verwachtingen van uw klanten? Onze ratels en dopsleutels zijn uw onmisbare hulpstukken.

Onze ratels zijn los verkrijgbaar of in een pakket met een uitgebreid assortiment doppen. Zo hebt u altijd het juiste instrument bij de hand. Voor het monteren, vastdraaien of openen van schroeven en moeren biedt Würth aandrijfratels (1/4", 3/8", 3/4" ratel, enz.) evenals geschikte doppen (mannelijk en vrouwelijk, torx-doppen, 6-kantdoppen …) en andere aanvullende accessoires.

U vindt er ook pijpsleutels en pijpsleutelkoffers die compatibel zijn met onze pneumatische apparatuur of andere aandrijfinstrumenten zoals onze Zebra Powerdriv momentsleutels. Würth ontwikkelde bovendien een reeks doorsteekdopsleutels, voor gebruik met doorsteekdoppen, om bij de moeren of bouten op draadstangen te komen.

DE RATEL: EEN ESSENTIEEL GEREEDSCHAP VOOR HEEL WAT VAKGEBIEDEN

De ratel is een essentieel hulpmiddel voor elke professional om onderdelen vast of los te schroeven. De ratelhandgreep is bijzonder praktisch voor het bereiken van schroeven of moeren waar u vanaf de zijkant niet bijkan. Ze maakt het snel vast- en losdraaien van schroeven, moeren of bouten mogelijk met een heen-en-weerbeweging.

Door deze eenvoudige beweging en omdat u de schroef niet voortdurend moet loslaten, bespaart de ratel u heel wat tijd waardoor uw productiviteit toeneemt. Würth ratels bieden u maximaal gebruikscomfort, robuustheid en een lange levensduur. We verbeteren onze instrumenten voortdurend zodat ze steeds robuuster worden en het koppelmoment tot een maximum te verhoogt.

Vergelijk en selecteer uw koffers of uw producten volgens uw specifieke behoeften. Ons assortiment dopsleutels en ratels is bijzonder uitgebreid. Elke vakman of -vrouw, van de luchtvaartindustrie over de installatiebranche tot de auto-industrie, vindt bij ons het gereedschap dat hij of zij nodig heeft.

FOCUS OP TWEE GAMMA’S VAN WÜRTH DOPSLEUTELS:

MULTI DOPSLEUTELS

Gedaan met uw weg te moeten vinden in talloze verschillende sets dopsleutels. de Multi dopsleutels passen zich aan al uw toepassingen aan. Multi dopsleutels zijn van zeer hoge kwaliteit en bovendien mooi afgewerkt in gepolijst chroom. De dopsleutels met Multi profielen zijn geschikt om de 5 meest gebruikte schroefkoppen of moeren vast of los te draaien:

  • 6-kantse hexagonaalkop - metrisch
  • 6-kantse hexagonaalkop - inch
  • torx (mannelijk) of 12-kants
  • XZN, multi-torx of veeltand
  • Vierkant of 4-kants

POWERDRIV DOPSLEUTELS

Profiel Powerdriv Zebra

Het Powerdriv profiel, een nieuwe krachtige aandrijving, komt net als andere technologische innovaties uit de luchtvaart.

Het Powerdriv systeem drijft schroeven en moeren aan via de zijkanten en niet via de hoeken zoals een traditionele sleutel. Het maakt een koppeloverbrenging mogelijk die de DIN-norm overschrijdt en een aanzienlijk langere levensduur van gereedschappen en schroeven garandeert.

Zebra Powerdriv dopsleutels bestaan zowel voor vier- als voor zeskantse profielen.

Voordelen:

  • Grotere koppeloverbrenging: minder inspanning nodig dankzij het grotere contactoppervlak
  • Bescherming van schroeven en moeren: aandrijving via de kanten van de vier- of zeshoek waardoor de hoeken niet langer belast worden.