Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sterke gasschiethamer DIGA WO-SN 16/64

Gasschiethamer DIGA WO-SN 16/64
STIFTNGL GASSCHIETHAMER DIGA WO-SN 16/64

Art.-nr. 086496

EAN 4056807915760

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sterke gasschiethamer DIGA WO-SN 16/64

Art.-nr. 086496
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
Krachtig spijkerpistool voor het aanbrengen van spijkers met een breedte van 1,6 mm en een lengte van 25-64 mm

Tijdbesparing


Gereedschaploze verstelling van de insteldiepte voor een optimaal nagelpatroon



Materialen worden beschermd tijdens het werk


Rubberen bekleding van het neusstuk beschermt het werkoppervlak



LED-display voor laadniveau


Voortdurende controle van de resterende accucapaciteit



Inspanningsvrij werken


  • Terugslag-absorberend, anti-slip handgreep

  • Perfect in balans


Voor universeel gebruik


Onafhankelijk van vaste en verplaatsbare persluchtsystemen



Lithium-ion-technologie


Laag gewicht, topprestaties en geen geheugeneffect



Praktische riemhaak

Opmerking
  • Geschikte verloren-kopnagels: FN en NA

  • Geschikt gaspatroon (art. nr. 0864900002)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inslagenergie

30 J

Nominale spanning

7,2 V

Accu-/batterij capaciteit

2,5 Ah

Aantal nagelinserties per acculading

8000 st

Accu/Batterijtype

Li-ion

Laadtijd

90 min

Magazijncapaciteit

100 st

Geschikt voor min./max. nageldiameter

1,4 - 1,6 mm

Geschikt voor min./max. nagellengte

25-64 mm

Lengte

350 mm

Breedte

96 mm

Hoogte

270 mm

Machinegewicht

2,2 kg

Inclusief Sterke gasschiethamer DIGA WO-SN 16/64:
2 x
LI 7,2 V/2,5 Ah accu Voor DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 en DIGA WO-HN 28/35

ACCU-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO

Hoeveelheid: 2 x
1 x
Laadapparaat AL 8,4/2 Voor DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 en DIGA WO-HN 28/35

ACCU-LAADAPPARAAT AL-8,4/2

Hoeveelheid: 1 x
Empty case for DIGA WO-HN 28/35 WO-SN 16/64
1 x
Empty case for DIGA WO-HN 28/35 WO-SN 16/64

CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN

Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gaspatroon voor DIGA® WO-SN 16/64

GASPATROON LP48 MINI 30ML

Enkele patroon voor DIGA® WO-SN 16/64
x 2 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verzinknagel, type FN

NAGEL-(A2K)-1,6X30MM

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiviseerd
x 2500 st
Verzinknagel, type FN

NAGEL-(A2K)-1,6X35MM

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiviseerd
x 2500 st
Verzinknagel, type FN

NAGEL-(A2K)-1,6X40MM

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiviseerd
x 2500 st
Verzinknagel, type FN

NAGEL-(A2K)-1,6X45MM

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiviseerd
x 2500 st
Verzinknagel, type FN

NAGEL-(A2K)-1,6X50MM

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiviseerd
x 2500 st
LI 7,2 V/2,5 Ah accu Voor DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 en DIGA WO-HN 28/35

ACCU-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO

x 1 st
Laadapparaat AL 8,4/2 Voor DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 en DIGA WO-HN 28/35

ACCU-LAADAPPARAAT AL-8,4/2

x 1 st
Verzinknagel, type NA Roestvast staal A2, blank

STIFTNAGEL-A2-1,4X25MM

x 5000 st
Verzinknagel, type NA Roestvast staal A2, blank

STIFTNAGEL-A2-1,4X30MM

x 5000 st
Verzinknagel, type NA Roestvast staal A2, blank

STIFTNAGEL-A2-1,4X35MM

x 2500 st
Verzinknagel, type NA Roestvast staal A2, blank

STIFTNAGEL-A2-1,4X40MM

x 2500 st
Verzinknagel, type NA Roestvast staal A2, blank

STIFTNAGEL-A2-1,4X45MM

x 2500 st
Verzinknagel, type NA Roestvast staal A2, blank

STIFTNAGEL-A2-1,4X50MM

x 2500 st