In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Praktisch en krachtig apparaat voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 5,7 mm en een lengte van 10-40 mm
Krachtige nageltacker voor het aanbrengen van nagels met een dikte van 2,5-2,8 mm en een lengte van 22-35 mm.
Krachtige perslucht tacker voor het aanbrengen van rondkopnagels op strip onder een hoek van 21-22°
Krachtige gasschiethamer voor het aanbrengen van ankernagels met een diameter van 4,0 mm en een lengte van 40-60 mm; centreerpunt zorgt ervoor dat de nagels nauwkeurig worden aangebracht
Krachtige gasschiethamer voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 10,8-11,3 mm en een lengte van 35-75 mm.