In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
7 artikel(en) met 8 versies gevonden
Krachtige gasschiethamer voor het aanbrengen van ankernagels met een diameter van 4,0 mm en een lengte van 40-60 mm; centreerpunt zorgt ervoor dat de nagels nauwkeurig worden aangebracht
Krachtige nageltacker voor het aanbrengen van nagels met een dikte van 2,5-2,8 mm en een lengte van 22-35 mm.
Krachtige gasschiethamer voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 10,8-11,3 mm en een lengte van 35-75 mm.
Krachtig spijkerpistool voor het aanbrengen van spijkers met een breedte van 1,6 mm en een lengte van 25-64 mm
Sterke gastacker voor houtverbindingen met 34°-magazijn
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.