Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sterke gasschiethamer DIGA WO-KN 16/75

Gasschiethamer DIGA WO-KN 16/75
NIETEN GASSCHIETHAMER DIGA WO-KN 16/75

Art.-nr. 086495

EAN 4056807916132

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sterke gasschiethamer DIGA WO-KN 16/75

Art.-nr. 086495
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
Krachtige gasschiethamer voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 10,8-11,3 mm en een lengte van 35-75 mm.

Tijdbesparing


Gereedschaploze verstelling van de insteldiepte voor een optimaal nagelpatroon



LED-display voor laadniveau


Voortdurende controle van de resterende accucapaciteit



Inspanningsvrij werken


  • Terugslag-absorberend, anti-slip handgreep

  • Perfect in balans


Voor universeel gebruik


Onafhankelijk van vaste en verplaatsbare persluchtsystemen



Lithium-ion-technologie


Laag gewicht, topprestaties en geen geheugeneffect



Praktische riemhaak

Opmerking
  • Geschikte nieten: Q, QZ, ETA-Q en ETA-Z

  • Geschikte gaspatroon (art.nr. 0864900200 en 0864900201)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Montage van brandbeveiligingsplaat, estrik plaat, stalen dakmaterialen, gipsplaat, spaanplaat, vezelplaat, OSB-plaat

Inslagenergie

85 J

Nominale spanning

7,2 V

Accu-/batterij capaciteit

2,5 Ah

Aantal nagelinserties per acculading

8000 st

Accu/Batterijtype

Li-ion

Laadtijd

90 min

Magazijncapaciteit

220 st

Geschikt voor min./max. nageldiameter

1,4 - 1,7 mm

Geschikt voor min./max. nagellengte

35-75 mm

Lengte

373 mm

Breedte

108 mm

Hoogte

351 mm

Machinegewicht

3,77 kg

Inclusief Sterke gasschiethamer DIGA WO-KN 16/75:
Empty case for DIGA WO-KN 16/75
1 x
Empty case for DIGA WO-KN 16/75

CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-KN

Omschrijving: For high-performance gas unit DIGA WO-KN 16/75
Hoeveelheid: 1 x
2 x
LI 7,2 V/2,5 Ah accu Voor DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 en DIGA WO-HN 28/35

ACCU-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO

Hoeveelheid: 2 x
1 x
Laadapparaat AL 8,4/2 Voor DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 en DIGA WO-HN 28/35

ACCU-LAADAPPARAAT AL-8,4/2

Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gaspatroon voor DIGA® WO-1/21, WO-1/34 en Paslode Impulse IM 350

GASPATROON TBV. DIGA WO-1/34 - IM350

x 2 st
Gaspatroon voor DIGA® WO-1/21, WO-1/34 en Paslode Impulse IM 350

GASPATROON-LP48-DIGA WO-1/34-IM350

x 2 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nieten typ QZ

NIETEN-QZ-(A4K)-11,3X50MM

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A4K), met harscoating
x 2500 st
Nieten typ QZ

NIETEN-QZ-(A4K)-11,3X63MM

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A4K), met harscoating
x 2500 st
Nieten type Q

NIETEN-Q-(A2K)-11,3X45MM

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K), geharst
x 2500 st
Nieten type Q

NIETEN-Q-(A2K)-11,3X50MM

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K), geharst
x 2500 st
Nieten type Q

NIETEN-Q-(A2K)-11,3X56MM

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K), geharst
x 2500 st
Nieten type Q

NIETEN-Q-(A2K)-11,3X63MM

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K), geharst
x 2500 st
Nieten type ETA-L Blank roestvast staal 1.4301, geharst

NIETEN-ETA/L-1.4301-32MM

x 15600 st
Nieten type ETA-L Blank roestvast staal 1.4301, geharst

NIETEN-ETA/L-1.4301-35MM

x 13900 st
Nieten typ ETA-Q

NIETEN-ETA/Q-(A4K)-38MM

Staal galvanisch verzinkt (A4K), geharst
x 8800 st
Nieten typ ETA-Q

NIETEN-ETA/Q-(A4K)-44MM

Staal galvanisch verzinkt (A4K), geharst
x 7500 st
Nieten type ETA-Z

NIETEN-ETA/Z-(A4K)-44MM

Staal galvanisch verzinkt (A4K), geharst
x 9500 st
Nieten typ ETA-Q

NIETEN-ETA/Q-(A4K)-50MM

Staal galvanisch verzinkt (A4K), geharst
x 7500 st
Nieten typ ETA-Q

NIETEN-ETA/Q-(A4K)-56MM

Staal galvanisch verzinkt (A4K), geharst
x 6300 st
Nieten typ ETA-Q

NIETEN-ETA/Q-(A4K)-63MM

Staal galvanisch verzinkt (A4K), geharst
x 5000 st
Nieten typ ETA-Q Blank roestvast staal 1.4301, geharst

NIETEN-ETA/Q-1.4301-38MM

x 8800 st
Nieten typ ETA-Q Blank roestvast staal 1.4301, geharst

NIETEN-ETA/Q-1.4301-44MM

x 7500 st
Nieten typ ETA-Q Blank roestvast staal 1.4301, geharst

NIETEN-ETA/Q-1.4301-50MM

x 7500 st
Nieten typ ETA-Q Blank roestvast staal 1.4301, geharst

NIETEN-ETA/Q-1.4301-56MM

x 6300 st
Nieten typ ETA-Q Blank roestvast staal 1.4301, geharst

NIETEN-ETA/Q-1.4301-63MM

x 5000 st
Nieten type ETA-Z

NIETEN-ETA/Z-(A4K)-32MM

Staal galvanisch verzinkt (A4K), geharst
x 14300 st
Nieten type ETA-Z

NIETEN-ETA/Z-(A4K)-35MM

Staal galvanisch verzinkt (A4K), geharst
x 12700 st
Nieten type ETA-Z

NIETEN-ETA/Z-(A4K)-38MM

Staal galvanisch verzinkt (A4K), geharst
x 11100 st
Nieten type ETA-Z

NIETEN-ETA/Z-(A4K)-40MM

Staal galvanisch verzinkt (A4K), geharst
x 11100 st
Nieten type ETA-Z

NIETEN-ETA/Z-(A4K)-50MM

Staal galvanisch verzinkt (A4K), geharst
x 9500 st
Nieten type ETA-Z

NIETEN-ETA/Z-(A4K)-55MM

Staal galvanisch verzinkt (A4K), geharst
x 7500 st
Nieten type ETA-Z

NIETEN-ETA/Z-(A4K)-64MM

Staal galvanisch verzinkt (A4K), geharst
x 6000 st
Nieten type ETA-Z Blank roestvast staal 1.4301, geharst

NIETEN-ETA/Z-1.4301-32MM

x 14300 st
Nieten type ETA-Z Blank roestvast staal 1.4301, geharst

NIETEN-ETA/Z-1.4301-35MM

x 12700 st
Nieten type ETA-Z Blank roestvast staal 1.4301, geharst

NIETEN-ETA/Z-1.4301-38MM

x 11100 st
Nieten type ETA-Z Blank roestvast staal 1.4301, geharst

NIETEN-ETA/Z-1.4301-40MM

x 11100 st
Nieten type ETA-Z Blank roestvast staal 1.4301, geharst

NIETEN-ETA/Z-1.4301-44MM

x 9500 st
Nieten type ETA-Z Blank roestvast staal 1.4301, geharst

NIETEN-ETA/Z-1.4301-50MM

x 9500 st
Nieten type ETA-Z Blank roestvast staal 1.4301, geharst

NIETEN-ETA/Z-1.4301-64MM

x 6000 st
LI 7,2 V/2,5 Ah accu Voor DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 en DIGA WO-HN 28/35

ACCU-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO

x 1 st
Laadapparaat AL 8,4/2 Voor DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 en DIGA WO-HN 28/35

ACCU-LAADAPPARAAT AL-8,4/2