Sterke gasschiethamer DIGA® WO-HN 28/35
Gasschiethamer DIGA WO-HN 28/35
HAFTENNGL GASSCHIETHAMR DIGA WO-HN 28/35
Art.-nr. 086497
EAN 4056807916125
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tijdbesparing
Gereedschaploze verstelling van de insteldiepte voor een optimaal nagelpatroon
LED-display voor laadniveau
Voortdurende controle van de resterende accucapaciteit
Inspanningsvrij werken
- Terugslag-absorberend, anti-slip handgreep
- Perfect in balans
Voor universeel gebruik
Onafhankelijk van vaste en verplaatsbare persluchtsystemen
Lithium-ion-technologie
Laag gewicht, topprestaties en geen geheugeneffect
Praktische riemhaak
- Geschikte haftennagels: thermisch verzinkt en roestvast staal A2
- Bijpassende gaspatroon (art.nr. 0864 900 002)
Datasheets(X)
Montage van vaste en glijdende bevestigingen voor plaatmetalen daken, zinken voeringen en bekledingen
![]() | |
Inslagenergie | 30 J |
Nominale spanning | 7,2 V |
Accu-/batterij capaciteit | 2,5 Ah |
Aantal nagelinserties per acculading | 8000 st |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Laadtijd | 90 min |
Magazijncapaciteit | 36 st |
Geschikt voor min./max. nageldiameter | 2,5 - 2,8 mm |
Geschikt voor min./max. nagellengte | 22-35 mm |
Lengte | 327 mm |
Breedte | 137 mm |
Hoogte | 310 mm |
Machinegewicht | 2,28 kg |
CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN
ACCU-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO
ACCU-LAADAPPARAAT AL-8,4/2
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!