Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sterke gasschiethamer DIGA® WO-1/34

Sterke gastacker DIGA WO-1/34
GASSCHIETHAMER DIGA WO-1/34

Art.-nr. 086493

EAN 4046778402888

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sterke gasschiethamer DIGA® WO-1/34

Art.-nr. 086493
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
Sterke gastacker voor houtverbindingen met 34°-magazijn

Voor universeel gebruik


Onafhankelijk van vaste en verplaatsbare persluchtsystemen



Veilig en schoon werken


Licht, compact ontwerp met korte contactarm en zeer weinig terugslag

Opmerking

Oplaadtijd (lege accu) ca. 150 minuten; minimaal 24 uur bij eerste keer opladen en na lange tijd niet gebruikt

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

6 V DC

Accu-/batterij capaciteit

1,5 Ah

Aantal nagelinserties per acculading

3000 st

Accu/Batterijtype

NiMH

Laadtijd

150 min

Magazijncapaciteit

40 st

Geschikt voor min./max. nageldiameter

2,8 - 3,1 mm

Geschikt voor min./max. nagellengte

50-90 mm

Lengte

34 cm

Breedte

11 cm

Hoogte

39,1 cm

Machinegewicht

3,5 kg

Inclusief Sterke gasschiethamer DIGA® WO-1/34:
Machinekoffer
1 x
Machinekoffer

KOFFER-DIGA-WO1/34

Hoeveelheid: 1 x
1 x
DIGA laadapparaat voor DIGA CS, DIGA WO en DIGA CSM

ACCU LAADAPPARAAT GASSCHIETHAMER DIGA

Hoeveelheid: 1 x
2 x
Oplaadbare batterij voor DIGA CS, DIGA WO en DIGA CSM

ACCU TBV.GASSCHIETHAMER DIGA 6V

Hoeveelheid: 2 x
1 x
PC veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-POLYCARBONAAT-HELDER

Omschrijving: Kan worden gedragen over alle correctiebrillen
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gaspatroon voor DIGA® WO-1/21, WO-1/34 en Paslode Impulse IM 350

GASPATROON TBV. DIGA WO-1/34 - IM350

x 2 st
Gaspatroon voor DIGA® WO-1/21, WO-1/34 en Paslode Impulse IM 350

GASPATROON-LP48-DIGA WO-1/34-IM350

x 2 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
DIGA laadapparaat voor DIGA CS, DIGA WO en DIGA CSM

ACCU LAADAPPARAAT GASSCHIETHAMER DIGA

x 1 st
Oplaadbare batterij voor DIGA CS, DIGA WO en DIGA CSM

ACCU TBV.GASSCHIETHAMER DIGA 6V

x 1 st
Beschermkap

NO-MARK NEUSSTUK TBV ART. 0864 93
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nagelpakket, halfkopnagel op strip voor DIGA® WO-1/34

HALFKOPNAGELS 34 2,8X75MM GLAD BLANK

x 3000 st
Nagelpakket, halfkopnagel op strip voor DIGA® WO-1/34

STRIPNAG. 34 2,8X65MM RING BLANK

x 3000 st
Nagelpakket, halfkopnagel op strip voor DIGA® WO-1/34

HALFKOPNAGELS 34 3,1X90MM GLAD BLANK

x 2000 st
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Luchtfilter DIGA WO

LUCHTFILTER TBV ART 0864 90, 93 & 94

For DIGA WO-1/21 and DIGA Wo-1/34 as well as DIGA CSM-1