Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top

GRDSCHPWSGN-SUPR-8.8-KST-8LD-RAL7016

Art.-nr. 5584113081

EAN 4099618977329

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top

Art.-nr. 5584113081

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ruime, zware gereedschapswagen met vierkante perforaties aan de zijkant - sterke zijhandgreep voor eenvoudige verplaatsing

Laden met drietraps vergrendeling


  • Centraal vergrendelmechanisme met cilinderslot vergrendelt alle laden

  • Laden blijven tijdens transport goed gesloten

  • Dankzij de uittrekbeveiliging kan slechts één lade tegelijk worden geopend, waardoor de wagen niet kan kantelen

  • Laden kunnen afzonderlijk en met één hand worden ontgrendeld


Moeiteloze bediening van de gereedschapswagen


  • Vier duurzame rubberen zwenkwielen (één met rem) om de wagen eenvoudig rechtstreeks naar de werklocatie te verplaatsen

  • Stevige, ergonomische zijhandgreep voor gemakkelijk manoeuvreren

  • Laden kunnen met één hand worden geopend

  • Grote opslagcapaciteit met diepe laden voor elektrisch gereedschap of grote voorwerpen

  • Praktisch kunststof bovenblad voor gebruik als opbergbak en werkoppervlak, met opbergruimten in Würth-systeemafmetingen


Afzonderlijk personaliseerbaar met accessoires op maat


  • Schuim en inlays, verdelers, ORSY-systeemkasten met de afmetingen van het Würth-systeem, compartimentverdelers en antislipmatten die perfect in de laden passen

  • Praktische extra houders voor gereedschap en kleine onderdelen kunnen worden bevestigd aan de vierkante perforaties aan de zijkant

  • Kan worden gepersonaliseerd met het naamplaatje


Voor langdurig gebruik in werkplaatsen


  • Stabiele constructie met een draagvermogen van max. 500 kg

  • Laden met op kogellager gemonteerde schuiven met volledige verlenging voor een soepele en stille werking

  • Elegant, eenvoudig te reinigen oppervlak met hoogwaardige, fijn getextureerde poedercoating
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

868 x 554 x 1062 mm

Oppervlakte

Poedercoating

Materiaal

Staalplaat

Materiaal werkblad

Kunststofftop

Kleur lade

Gitzwart RAL 9005, gestructureerd

Aantal laden

8 st

Uitvoering laden

7 laden, B 674 x D 463 x H 71 mm, 1 lade, B 674 x D 463 x H 156 mm

Draagvermogen van lade

40 kg

Type schuiflade

Met kogellager, Volledig uittrekbaar

Aantal rollen

4 st

Uitvoering van de wielen

1 zwenkwiel zonder rem (D: 125 mm), 1 zwenkwiel met rem (D: 125 mm), 2 vaste wielen zonder rem (D: 125 mm)

Draagvermogen

500 kg

Productgewicht (per stuk)

60,000 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder voor producten op rol

HOLD-PAPERUNWINDER-390MM

Voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en ORSY 1-kastsysteem
x 1 st
Opbergbox

HOUDER-450X170MM

Voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en ORSY 1-kastsysteem
x 1 st
Spuitbushouder

TB-SPUITBUSHOUDER-(V-GRDSCHPWSGN-C/S)

Voor montage op wanden met vierkant gatenpatroon
x 1 st
Klemarm met houder voor pompnevelspuit voor gereedschapswagens

TB-KLEMARM-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO)

Voor het ophangen van pompnevelspuiten voor gereedschapswagens Basic/Pro/Ultimate
x 1 st
Kabelhouder voor gereedschapswagens

TB-KABELHOUDER-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO)

Voor het ophangen van kabels en lampen voor gereedschapswagens Basic/Pro/Ultimate
x 1 st
Tablet-/laptophouder voor gereedschapswagens

TABLETHOUDER-BASIC-PRO-MAX.-DIEPTE 250MM

Voor de georganiseerde opslag van tablets en laptops voor Basic/Pro gereedschapswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder achterzijde voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO)

Voor georganiseerde opslag van verschillende slagmoersleutels en accu schroevendraaiers voor Basic/Pro/Ultimate-gereedschapswagens
x 1 st
Klembordhouder voor gereedschapswagens

MAPHOUDER-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO)

Voor georganiseerde opslag van klemborden en handgereedschap voor Basic/Pro/Ultimate gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapshouder achterzijde voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER(V.GRDSCHPWSGN-BAS/PRO)

Aan de achterzijde gemonteerde gereedschapshouder voor het georganiseerde opslag van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor Basic/Pro/Ultimate gereedschapswagens
x 1 st
Verdelerset vlak voor gereedschapswagens in systeemmaat 8.8

TB-SCH/PLT-(V.GRDSCHPWSGN-SYS-8.8)-FL

Scheidingselementen voor lage lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Verdelerset hoog voor gereedschapswagens in systeemmaat 8.8

TB-SCH/PLT-(V.GRDSCHPWSGN-SYS-8.8)-H

Scheidingselementen voor hoge lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Antislipmat voor gereedschapswagens

ANTISLIPMAT-(V.GRDSCHPWSGN-8.8)

Voor de laden van de gereedschapswagens in de respectieve systeemafmetingen
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Reserveonderdelen voor dit product:
Slot met 2 sleutels Voor gereedschapswagens en werkbanken voor systeemmontage uit de WE-serie

TB-RESERVESLOT-(V.GRDSCHPWSGN-WE)

x 1 st
Uitschuiflade voor gereedschapswagen SUPERIOR 8.8 en 8.8/12.8

TB-LD-UITTREK-V.GRDSCHPWSGN-SUP-8.8/12.8

x 1 st
Kunststof vergrendelingselement voor gereedschapswagens

SP-VERGRENDELINGSELEMENT-GRDSCHPWSGN-KST

Robuust, compact kunststof vergrendelelement voor gereedschapswagens uit de SUPERIOR 8.8- en 8.8/12.8-serie
x 5 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie