Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban d'avertissement rétractable (montage mural)

Ruban d'avertissement rétractable (montage mural)

Art. N° 0957595020
EAN 4062856201440

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Alternative à une borne si une barrière permanente est requise ou si l'espace est limité.

Convient comme barrière essentiellement visuelle ou symbolique. La ceinture rétractable peut être fixée à un poteau d'arrêt, une cassette murale ou un raccord mural.



Barrière économique et peu encombrante


Barrière permanente nécessitant peu d'espace



Cassette de ceinture 3 voies


2 ceintures peuvent être fixées par poteau et la position de la sortie de la ceinture peut être réglée librement



Enrouleur automatique avec frein


Retour et stockage sécurisés de la ceinture de la barrière



Les couleurs de la cassette et de la ceinture ont un effet de signalisation



La barrière peut être configurée de manière flexible à l'aide de bornes et de raccords muraux

Indication
  • 0957 595 025 dispose d'un système d'extraction de la ceinture et ne nécessite pas de montage des ceintures entrantes.

  • En associant différents produits de la gamme de barrières avec un système d'extraction de la ceinture, veiller à ce qu'ils soient compatibles.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la délimitation de zones dangereuses ou pour le contrôle de flux de personnes

Matière

Textile

Couleur

Jaune-noir

Largeur

50 mm

Longueur

4000 mm

Matière du boîtier

Métal

Dimensions du boîtier (L x l x h)

120 x 100 x 75 mm

Couleur de boîtier

Noir

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poteau de barrière avec ceinture rétractable

POTEAU DE BARRIÈRE CEINTURE RÉTRACTABLE

Système de poteau pour une barrière mobile, principalement visuelle ou symbolique. La ceinture rétractable peut être fixée à un autre poteau, à une autre cassette murale ou à un autre raccord mural.
x 2 pcs
Clip mural Pour rubans davertissement extensibles

AY-WALLCLIP-POST-G-PVC

Installation facile des embouts du ruban de barrière dans les poteaux de barrière et les cassettes murales avec extraction de la ceinture.