Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poteau de barrière avec ceinture rétractable

Poteau de barrière avec ceinture rétractable
POTEAU DE BARRIÈRE CEINTURE RÉTRACTABLE

Art. N° 0957595001
EAN 4062856201488

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Système de poteau pour une barrière mobile, principalement visuelle ou symbolique. La ceinture rétractable peut être fixée à un autre poteau, à une autre cassette murale ou à un autre raccord mural.

Portatif et flexible, stockage peu encombrant des pièces individuelles



Cassette de ceinture 4 voies


3 ceintures peuvent être fixées par poteau



Enrouleur automatique avec frein


Retour et stockage sécurisés de la ceinture de la barrière



Plateau inférieur avec poids propre


Utilisation flexible et pied sécurisé



Les couleurs du poteau et de la ceinture ont un effet de signalisation



La barrière peut être configurée de manière flexible à l'aide d'une cassette murale avec ceinture et raccord mural

Indication

En associant différents produits de la gamme de barrières avec un système d'extraction de la ceinture, veiller à ce qu'ils soient compatibles.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la délimitation de zones dangereuses ou pour le contrôle de flux de personnes

Hauteur

1000 mm

Diamètre du montant

63,5 mm

Matière

Plastique

Couleur

Jaune
Noir

Forme de socle

Rond

Diamètre de socle

410 mm

Poids du produit (par pièce)

8 kg

Matière du socle

Plastique

Longueur de courroie

4000 mm

Largeur de la courroie

50 mm

Couleur de la courroie

Jaune/noir

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ruban davertissement rétractable (montage mural)

WARNTPE-UNIT-G-MET-BLCK-TAPE-50MM-Y/B-4M

Alternative à une borne si une barrière permanente est requise ou si l'espace est limité.
x 1 pcs
Clip mural Pour rubans davertissement extensibles

AY-WALLCLIP-POST-G-PVC

Installation facile des embouts du ruban de barrière dans les poteaux de barrière et les cassettes murales avec extraction de la ceinture.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques