Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'avertissement rétractable (montage mural)
Alternative à une borne si une barrière permanente est requise ou si l'espace est limité.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Convient comme barrière essentiellement visuelle ou symbolique. La ceinture rétractable peut être fixée à un poteau d'arrêt, une cassette murale ou un raccord mural.
Barrière économique et peu encombrante
Barrière permanente nécessitant peu d'espace
Cassette de ceinture 3 voies
2 ceintures peuvent être fixées par poteau et la position de la sortie de la ceinture peut être réglée librement
Enrouleur automatique avec frein
Retour et stockage sécurisés de la ceinture de la barrière
Les couleurs de la cassette et de la ceinture ont un effet de signalisation
La barrière peut être configurée de manière flexible à l'aide de bornes et de raccords muraux
- 0957 595 025 dispose d'un système d'extraction de la ceinture et ne nécessite pas de montage des ceintures entrantes.
- En associant différents produits de la gamme de barrières avec un système d'extraction de la ceinture, veiller à ce qu'ils soient compatibles.
Pour la délimitation de zones dangereuses ou pour le contrôle de flux de personnes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!