Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
First- und Gratrolle WÜTOP® Rollfirst mit Butylklebestreifen
Haftet hervorragend auf Ton, Beton und Ziegel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Lässt sich schnell und problemlos verarbeiten
- Er bietet absoluten UV-Schutz und wird durch Ozon und sonstige Umwelteinflüsse nicht beeinträchtigt
- Das Klebesystem von WÜTOP® Rollfirst wird durch das Abziehen der Abdeckfolie aktiviert
- Durch die Formgebung wird eine optimale Anpassungsfähigkeit erreicht
- Sorgt es für eine optimale Belüftung nach DIN 4108
- Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 210 cm²/lfm
Universell einsetzbares System für fast alle Betondachsteine und Ziegel
- Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein.
- WÜTOP® Rollfirst wird mittig auf den Anfang der Firstlatte getackert
- Das Abdeckpapier des Klebers 50–70 cm entfernen.
- Den Kleber auf beiden Seiten gleichzeitig fest an die oberste Ziegelreihe an drücken und sauber ins Wellental eindrücken, ggf. alle 1–2 m zusätzlich festtackern.
- Das Schneiden von WÜTOP® Rollfirst ist mit einer nor malen Schere möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!