Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo L-SK
Die rutschhemmende Dachbahn aus Polyester
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Oberfläche
Die Oberfläche der Wütop Thermo L-SK ist durch ihre spezielle TPU Beschichtung rutschhemmend, dadurch ist die Verlegung im Steildach wirtschaftlich herzustellen.
Sicherheit
Polyester ist ein sehr witterungsbeständiges Material, durch die gute UV- und Temperaturbeständigkeit bis +120°C ist eine sichere Unterdeckung bzw. Unterspannung herzustellen.
Recyclebar
Ökologisch unbedenklich
Speziell für Schiefer als Vordeckung laut ZVDH geeignet
Geeignet für die Anfordungsklassen 3–6 gemäß ZVDH.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!