Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dachunterspannbahn Perspire HPV TR3
Dachunterspannbahn (kann als Regenverkleidung für Fassaden verwendet werden) Hohe Dampfdurchlässigkeit (HPV) zur Montage auf durchgehenden oder nicht durchgehenden Stützen oder in direktem Kontakt mit der Isolierung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schützt vor Eindringen von Pulverschnee, Staub und jeglichen Defekten von Dachkomponenten, die zu Wasserleckagen führen können
- Geringerer Wärmeverlust
- Verhindert Anheben von Ziegeln bei starken Windböen
- Wasserfest (kann als Vordeckung verwendet werden – max. 8 Tage)
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (schützt vor Kondensat)
- Leicht und einfach in der Handhabung
- Sehr reißfest
- Keine UV-Reflexion (kein Blenden)
- Kennzeichnung der Schichten durch vorgedruckte Verkleidungen und Kreuzstruktur
- Ausführung mit zwei integrierten und invertierten Klebestreifen
- Bahnbreite: 50 mm
- Erhöht die Luft- und Wasserdichtheit der Membran
- Spart Zeit bei der Montage
Die Streifen sollten bei weniger steilen Dächern (<30 %) 20 cm überlappen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!