In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Für besonders beanspruchte Holzverleimungen im Innen- und Außenbereich
Zur konstruktiven Herstellung von feucht-festen Fenstern, Türenrahmen- und Kassettenverleimung, Treppenstufen, Handläufen. Kann auch hervorragend bei erhöhten Holzfeuchtigkeiten eingesetzt werden
Verleimung aller Holzarten. Erfüllt Beanspruchungsgruppe D4 nach DIN EN 204 sowie die Anforderungen der DIN EN14257 (WATT91).
Spezieller, feuchtigkeitshärtender Einkomponenten-Polyurethanschaum in der Druckdose für den Holz-/Baubereich.
PU Hochleistungsklebstoff für Holzverklebungen und die Verklebung von verschiedenen Mauersteinen mit planen Klebeflächen. Geeignet für untergeordnete Wandbauten ohne statische Relevanz z.B. Abtrennungen, Trockenbau.
Für die Verwendung von vielen Auftragsdüsen auf den Würth Holzleimflaschen