Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PUR-Schaumkleber D4
Spezieller, feuchtigkeitshärtender Einkomponenten-Polyurethanschaum in der Druckdose für den Holz-/Baubereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Verleimqualität
- Schnelle Verarbeitung
- Wasserbeständig, nach DIN EN 204, D4 Qualität
- Überstreichbar
Grundsätzlich sollte das Holz vor der Verarbeitung auf diejenige Feuchte getrocknet werden, die annähernd dem Gleichgewicht seiner späteren Umgebung entspricht. Glatte Oberflächen wie Metalle und PVC sollten angeschliffen werden Eine gereinigte Schaum-/Leimpistole sollte nicht einzeln gelagert werden. Um die Funktionalität aufrecht zu erhalten, sollte während der Lagerung eine Schaumdose (auch wenn leer) an ihr befestigt sein. Die Verklebung sollte vor direkter Witterung geschützt werden (z.B. durch eine Überdachung)
Zur konstruktiven Verleimung im Bereich Treppenstufen und zur Anwendung in der Fenster- und Türenherstellung. Verklebung von MDF-Platten sowie von Metall, Holz, Gummi, Styropor, Styrodur, Kunststoff, Beton, Ziegelsteinen, Gasbeton.
Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Die Dose vor Gebrauch ca. 20 mal schütteln, um eine ausreichende Durchmischung zu erreichen. Dose kopfüber auf die Pistole schrauben und Schaum ausbringen. Der Schaum setzt sich nach dem Ausbringen bis eine dünne Klebstoffschicht entstanden ist. Danach können die zu verklebenden Teile miteinander verbunden werden. Feuchtigkeit beschleunigt den Aushärtungsprozess.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!