Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 1
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 2
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 3
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 4
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 5
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 6
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 7
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 8
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 9
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 10
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 11
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 12
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 13
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 14
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 15
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 16
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 17
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 18
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 19
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 20
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 21
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 22
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 23
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 24

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterdichtband Universal Euraseal U-305

Sehr stark klebendes Fensterdichtband mit trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sehr hohe Klebekraft durch speziellen Acrylatklebstoff



Freizone ohne Klebstoff sorgt für verbessertes Diffusionsverhalten und Ausgleich von Bauteilbewegungen



Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge


  • Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper

  • Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs


Äußerst variabler Einsatz


  • Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden

  • Durch doppelseitigen Klebestreifen kann Band entweder gleichseitig oder wechselseitig eingesetzt werden


  • Sehr angenehme Verarbeitung durch hochwertiges und flexibles Vlies

  • Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren

  • Sehr gute Überputzbarkeit
Hinweis

Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.



Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 kann kombiniert werden:


  • Innen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 / Außen: VKP®Plus

  • Innen: Neutralsilikon Perfekt / Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-305

  • Innen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-305/ Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-305


Die äußere Abdichtung des unteren Anschlusses in Form einer Wanne ausbilden. (Gefälle nach außen hin).