In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Zur Abdichtung gegen Wind-, Sonnen- und Regeneinwirkungen sowie zur Vermeidung von Wärmeverlusten nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung und RAL-Gütegemeinschaft. Kann direkter Bewitterung ausgesetzt werden.
Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa. BG1 und BGR nach DIN 18542:2020-04.
Stark selbstklebendes, atmungsaktives und witterungsbeständiges Dichtband.
Atmungsaktives, elastisches und witterungsbeständiges Dichtband.
Hochbeständiges, selbstverschweißendes Silikonband für sofortige Reparaturen und Abdichtungen von Rohrleitungen und Schläuchen bis 8 bar Druck (bei ∅ 1"), zur Ummantelung von Werkzeuggriffen.
Stark klebendes, doppelseitiges, selbstverschweißendes Dichtungsband aus Butylkautschuk für Überlappungsabdichtungen.