Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fensterdichtband Innen Euraseal I-700
Für Abdichtungen, Fensteranschlussfugen und Baukörperanschlüsse im Innenbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optisch nach Einbau nicht sichtbar
Kann schnell und sauber verputzt werden.
Luft- und wasserdampfdicht
Bei sach- und fachgerechter Anwendung werden die Vorgaben der geltenden Wärmeschutzverordnung und der DIN 4108 Teil 7 erfüllt.
Hohe Klebkraft
- Durch die Butylkautschukmasse
- Einseitig mit einem Kunststoffvlies kaschiert
- Zusätzlich mit einem selbstklebenden Befestigungsstreifen ausgestattet
- Inneren Fensteranschlussfugen, die nachträglich überputzt werden
- Bei inneren Abdichtungen und Baukörperanschlüssen von Fassadenkonstruktionen, Wintergärten oder Gewächshäusern
Vorbereitung
Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein. Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen empfehlen wir als Voranstrich Butylprimer.
Montage am Fenster
Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und Dichtband am Blend rahmenrücken befestigen. Fenster montieren und Fuge mit PURLOGIC Top oder PURLOGIC Flex ausschäumen.
Montage am Mauerwerk
Das Schutzpapier vom Butyl abziehen, Butylstreifen an der Wand fixieren und mit Andrückwalze gut festdrücken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!