Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Butylband
Stark klebendes, doppelseitiges, selbstverschweißendes Dichtungsband aus Butylkautschuk für Überlappungsabdichtungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr gute Verträglichkeit mit vielen Oberflächen
Die gute Verträglichkeit mit Metallen, Beton, Mauerwerk, Holz, Glas, Hart-PVC, Bitumen, Anstrichsystemen sowie die sehr gute Hafteigenschaft ermöglicht eine vielfältige Kombination in Abdichtungs-Systemen.
Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit
Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.
Selbstverschweißend
Verträglichkeit auf Plexiglas und Makrolon
Lösungsmittelfrei
Das selbstverschweißende Butylband hat eine hohe Klebkraft, mit hervorragenden isolierenden und feuchtigkeitsresistenten Eigenschaften. Das Band hat eine gute Verträglichkeit mit Metallen, Beton, Mauerwerk, Holz, Glas, Hart-PVC, Bitumen, Anstrichsystemen. Die sehr gute Hafteigenschaft ermöglichen eine vielfältige Kombination in Abdichtungs-Systemen.Ideal geeignet zur Nahtverbindung und Verklebung von Dampfsperrfolien, Überlappungsabdichtungen bei Montageteilen im Kfz- und Dachbereich, Fassaden- und Gerätebau, in der Möbel- und Innenausbauindustrie, in der Sanitär- und Elektroinstallation sowie allen gleichartigen Anwendungen wie Kabeldurchführungen, Muffen, Kabelendverschlüsse oder ähnliche Bauteile.
Die abzudichtenden Untergründe müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +5°C liegen. Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl-/Bitumenprimer vorzubehandeln.Um eine gute Anfangshaftung zum Untergrund zu erhalten, sollte das Band mit einer Andrückwalze an den Untergrund gepresst und geglättet werden. Falten und Knicke sind zu vermeiden.Butyl neigt zum "kalten Fluss" (Fließeigenschaft des Bandes). Das Band sollte deshalb immer mit einem Andruckprofil montiert werden um ein Verrutschen der Dichtung z.B. durch Schneelast oder Stauwasser zu verhindern. Ein zu hoher Anpressdruck des Profils verursacht allerdings ein "Herausquetschen" der Dichtmasse. Das Butylband auch nie auf den Nullpunkt herunter komprimieren (Beilagescheibe als Abstandshalter verwenden)!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!