Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlussbahn Wütop® Anschlussfix 2SK
Selbstklebende Anschlussbahn für Dachpfetten und den Holzrahmenbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vielfalt
Variabel einsetzbar als Anschlussbahn für Dachpfetten sowie beim Holzrahmenbau für Innenwände
Technologie
3-lagige, diffusionsfähige Anschlussbahn für handelsübliche Dampfbremsen mit einem sd-Wert bis 20 m
Sicherheit
- Verminderte Rutschgefahr durch rutschhemmende Oberfläche
- Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau
- Schutz der Dachpfette vor Witterungseinflüssen
Zeit- und Kostenersparnis
- Einfacher und schneller Anschluss der Dampfbremse durch integrierte Klebestreifen (Fingerlift) sowie Verlegeraster (10 x 10 cm)
- Durch die transparente Folie lassen sich die Sparren einfach einpassen und Markierungen sind gut zu erkennen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!