Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlussabdichtung WÜTOP® Flex-Plus
Einseitig selbstklebende, profilierte Aluminiumrolle zur dauerhaften und sicheren Abdichtung von typischen Anschlussstellen im Dachbereich. Durch die spezielle Prägung kann der WÜTOP Flex-Plus an alle Formen und Rundungen optimal angepasst werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimale Alternative zu Blech- und Bleiverwahrungen
Exakte Anpassung des Materials an die Dachoberfläche:
Die eingeprägte Oberflächenstruktur ermöglicht eine optimale Anformung an den Dachverlauf und leichtes Biegen in jede Richtung
Keine schädlichen Schwermetalle wie z. B. Blei
UV-beständig und wetterfest
Die farbbeschichtete Oberfläche ermöglicht ein optimales Anpassen an den jeweiligen Ziegel
Dauerelastischer, temperaturbeständiger Butylkleber mit hoher Klebekraft auf nahezu allen Untergründen
Abgerundete Kanten verhindern Schnittverletzungen an den Händen
WÜTOP® Flex-Plus wird mit einer Schere auf die entsprechende Länge zugeschnitten. Anschließend das Material dem Dachverlauf grob anpassen und die Abdeckfolie von der rückseitigen Kleberschicht abziehen. Danach fest an die Ziegel andrücken und sauber ins Wellental einstreichen. WÜTOP® Flex-Plus kann auch über einander verklebt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verklebung gewissenhaft ausgeführt und angedrückt wird, insbesondere die Verklebung im Eckbereich. Zum Andrücken empfiehlt sich eine gummierte Andrückrolle. Wird WÜTOP® Flex-Plus an Bauteilen (z.B. Kamin) hochgeführt, so muss die Oberkante mit einer handelsüblichen Kappleiste versehen und mit einem dauerelastischen Dichtstoff versiegelt werden.
Um eine gute dauerhafte Verklebung zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten:
- Verarbeitung ab +5°C
- Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein
- WÜTOP® Flex-Plus ist der Kontur des Untergrundes genau anzupassen und fest anzudrücken
- Bei silikonisierten Ziegeln sind bezüglich der Haftung Eigenversuche erforderlich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!