Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle mit Butylstreifen
Zur Verarbeitung des 1K- Flüssigkunststoff Pro
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Selbstklebendes Vlies mit einem Butylkautschukkleber
- Das Vlies muss trocken und bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C gelagert werden
- Die 110g/m² beziehen sich auf das Flächengewicht des Vlieses ohne Butyl
Das Vlies mit Butylstreifen darf nicht miteinander überlappend verarbeitet werden. Zu angrenzenden Vliesstücken mit Butyl wird Stoß an Stoß gearbeitet. Die Stöße werden durch einen 1K-Flüssigkunststoff Vlies überlappend abgedichtet (Mindestbreite 10 cm). Ein Standardvlies wird überlappend nach Vorlage von ausreichend Flüssigkunststoff eingelegt.
Zur Anwendung bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro, speziell für Arbeitsfugen und Wandanschlüsse.
Das Vlies wird durch den Butylstreifen auf dem Untergrund fixiert. Das 1-KFlüssigkunststoff Pro wird mittels Walze oder Pinsel links und rechts des Butylstreifens satt auf den Untergrund aufgetragen (2Kg/m²). Die Vliesseiten werden danach in den Flüssigkunststoff eingelegt. Dabei ist auf eine vollständige Durchtränkung zu achten.
Danach eine weitere Schicht Flüssigkunststoff (1Kg/m²) frisch in frisch auftragen. Es ist darauf zu achten, dass keine Luftblasen im Material eingeschlossen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!