Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Systeemladekast, mobiel 8.6: 574x603 mm
Stabiele en torsievrije constructie met een praktische schuifhandgreep en een laadvermogen van maximaal 210 kg incl. eigen gewicht voor zwaar gebruik voor productie, opslag en bedrijf
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ladekastbehuizing, mobiel
- De veiligheidsvergrendeling van de laden voorkomt dat meerdere laden tegelijk kunnen worden geopend en voorkomt het risico van kantelen
- Vergrendelelement met mechanische cilindervergrendeling en labelveld. Ontwerp van afzonderlijke vergrendelcircuits, vergrendelsystemen of elektronische sloten mogelijk voor alle productgroepen.
- Hoogwaardige wielenset met rubberen profiel. Twee zwenkwielen met elk een vergrendeling en twee vaste wielen zorgen voor comfortabel duwen. De anti-afrolrand met antislipmat voorkomt dat voorwerpen vallen.
- De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak.
Laden
- Aluminium handvat met ergonomisch ontwerp en een hoogwaardig ontwerp met etiketteringsopties
- Interne afmetingen in lijn met systeemafmetingen voor alle schuim- en lade-inlays, evenals systeemboxen van ORSY® System World, compartimentrails en compartimentverdelers, antislipmatten
- Praktische assortimenten beschikbaar als accessoires voor het lade-indelingen
- Rolgelagerde volledig uittrekbare systeem met 80 kg draagvermogen
Bij het verplaatsen moet ervoor worden gezorgd dat de behuizing van de kast is vergrendeld en dat alle laden zijn gesloten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!