In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Set bestaat uit 4 stelvoeten voor compensatie van oneffenheden op de vloer
Stabiele en torsievrije constructie met een laadvermogen van maximaal 2 ton voor zwaar gebruik voor productie, opslag en werkzaamheden
Combinatie van laden en kast met scharnierdeuren voor opslag van grotere en kleinere gereedschappen en materialen
Stabiele en torsievrije constructie met een praktische schuifhandgreep en een laadvermogen van maximaal 210 kg incl. eigen gewicht voor zwaar gebruik voor productie, opslag en bedrijf
Stable and torsion-free construction with a load capacity of up to 2 tonnes for heavy-duty use in production, storage and operation
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes