Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Systeem-tweedeurskast 12.8 805x770 mm

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Systeem-tweedeurskast 12.8 805x770 mm

Stabiele en torsievrije constructie met een laadvermogen van maximaal 2 ton voor zwaar gebruik voor productie, opslag en werkzaamheden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Op maat gemaakte combinaties en flexibele, eenvoudige planning


  • Uniforme systeemafmetingen en systeemcomponenten voor alle productgroepen.

  • Legborden, binnenladen en organisatorische elementen kunnen worden gebruikt in kasten met de respectieve systeemafmetingen.


Scharnierdeurkastbehuizing


  • Kunststof hoekafdekkingen dienen als glijders op de voet van de kast, de gelakte kastvoet maakt geen direct contact met de vloer. In plaats van de kunststof hoekafdekkingen kunnen speciale bevestigingsmiddelen worden gebruikt in het deksel van de kast voor het stapelen van de kasten

  • Dankzij de ponsgaten in het deksel en de zijwanden kunnen accessoires, zoals een anti-afrolrand, eenvoudig worden gemonteerd of kunnen meerdere behuizingen worden vastgeschroefd.

  • Afhankelijk van de hoogte van het frame kan het aantal geverfde legborden variëren. Er zijn andere optionele interne functies beschikbaar, zoals laden aan de binnenkant en uittrekbare laden.

  • Alle interieurkenmerken kunnen worden aangepast, geconverteerd en achteraf worden aangebracht in een rastergrootte van 30 mm.

  • De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak


Scharnierende deuren


  • Dubbele scharnierende deuren met verstevigingsprofiel aan de binnenkant en driepunts-vergrendelingssysteem

  • Verzonken draaihendel en mechanische cilindervergrendeling. Ontwerp van afzonderlijke vergrendelcircuits, vergrendelsystemen of elektronische sloten mogelijk voor alle productgroepen.


Optionele interieurkenmerken voor kasten met scharnierdeuren 12.8


  • Gelakte legborden met een draagvermogen van 100 kg

  • Binnenladen in overeenstemming met de afmetingen van het systeem en volledig uittrekbare sledes met een draagvermogen van 80 kg

  • Uittrekladen met volledig uittrekbare geleiders op rollen met een draagvermogen van 80 kg


Andere uitgebreide systeemaccessoires zijn verkrijgbaar