Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ringen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Ringen

Würth rondellen: stevige onderdelen voor optimale bevestiging

Ze zijn klein, maar zeer nuttig voor alle bevestigings- of aanhaalwerkzaamheden. Sluit- of drukringen (bij ons ook wel rondellen genoemd) zijn mechanische onderdelen die als doel hebben om de druk van schroeven te weerstaan. Würth biedt u een ruime keuze uit verschillende soorten rondellen: stalen rondellen, rondellen in roestvrij staal, elastische rondellen, veerringen enzovoort.

Compleet assortiment rondellen voor al uw bevestigingen

De rondel moet het oppervlak waar u de schroef in vastdraait, beschermen. De schroef blokkeren op de rondel garandeert bovendien een optimale hechting van het bevestigingssysteem. Het gebruik van een rondel maakt een elastische vering mogelijk, wat het risico op loskomen aanzienlijk vermindert. Afhankelijk van uw behoeften kiest u bij Würth uit verschillende soorten rondellen. De smalle platte ring is de meest voorkomende.

Pasringen, steunschijven of komringen (verzonken borgingen/rozetten) gebruikt u om het geschroefde oppervlak te beschermen. De veerring vangt schokken en trillingen op en voldoet daarmee aan specifieke wensen. De sterring speelt dan weer een remmende rol met zijn uitwendige of inwendige vertanding. De tanden bijten zich vast in het object waarin geschroefd wordt en maken zo een maximale fixatie mogelijk.

Professionals gebruiken rondellen in verschillende diktes en materialen naargelang van hun specifieke taak. Bijvoorbeeld in roestvrij staal (RVS A2 of A4), messing of verzinkt staal. De minimale dikte van de ringen is 2 mm en bereikt een maximum van 7 mm met verschillende tussenmaten, geschikt om aan alle behoeften te voldoen. Hellingringen zijn dan weer essentieel voor de optimale overdracht van de drukbelasting van metaal- of houtbeslag met verzonken schroeven.

Vind alle maten en soorten rondellen online in onze webwinkel, koop de hoeveelheid die u nodig hebt voor uw project en laat alles zorgeloos bezorgen op een adres naar keuze.

Rondellen voor alle toepassingen in overzichtelijke sets

Afhankelijk van het beoogde gebruik zijn de rondellen van Würth verkrijgbaar in verschillende materialen. Staat klassiek staal model voor resistentie, dan heeft roestvrij staal de voorkeur voor buitengebruik. Om altijd de juiste rondel bij de hand te hebben, vindt u bij Würth praktisch samengestelde sets. De rondellen zijn netjes opgeborgen in overzichtelijke compartimenten. Zo zijn ze altijd makkelijk terug te vinden en pikt u de rondel die u nodig hebt er bliksemsnel uit.

Ontdek ook onze boxen met een mix van allerlei bevestigingsmiddelen, zoals schroeven met metrische draad, houtschroeven, zelftappende schroeven, moeren ...

Würth Logo