Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Carrosseriering
Carrosseriering - 1
Carrosseriering - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Carrosseriering

Conform DIN 522 staal galvanisch verzinkt blauw gepassiveerd (A2K)

  • Normering: DIN 522
  • Materiaal: Staal
  • Hardheid volgens Vickers, HV: 140 HV
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 64-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor draad Binnendiameter Buitendiameter Dikte Aantal VE
Prijs/VE
041110 303
M10 10,5 mm 30 mm 3 mm
041110 304
M10 10,5 mm 30 mm 4 mm
041112 40
M12 13 mm 40 mm 2 mm
041112 30
M12 13 mm 32 mm 1,5 mm
041112 50
M12 13 mm 50 mm 2,5 mm
100 st
041114 40
M14 15 mm 40 mm 2 mm
041114 30
M14 15 mm 30 mm 1,5 mm
041114 404
M14 15 mm 40 mm 4 mm
041114 45
M14 15 mm 45 mm 2 mm
100 st
041114 50
M14 15 mm 50 mm 2,5 mm
041116 40
M16 17 mm 40 mm 2 mm
041116 50
M16 17 mm 50 mm 2 mm
04113 10
M3 3,2 mm 10 mm 0,8 mm
041116 504
M16 17 mm 50 mm 4 mm
04113 7
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
10000 st
04114 20
M4 4,3 mm 20 mm 1,25 mm
04115 15
M5 5,3 mm 15 mm 1,25 mm
04115 25
M5 5,3 mm 25 mm 1,25 mm
04115 205
M5 5,3 mm 20 mm 1,5 mm
1000 st
04115 30
M5 5,3 mm 30 mm 1,25 mm
04115 255
M5 5,3 mm 25 mm 1,5 mm
1000 st
04116 15
M6 6,4 mm 15 mm 1,5 mm
04116 20
M6 6,4 mm 20 mm 1,25 mm
04116 201
M6 6,4 mm 20 mm 1,5 mm
2000 st
04116 301
M6 6,4 mm 30 mm 1,5 mm
500 st
04116 302
M6 6,4 mm 30 mm 2 mm
04116 40
M6 6,4 mm 40 mm 1,5 mm
04116 403
M6 6,4 mm 40 mm 3 mm
100 st
04117 25
M7 7,4 mm 25 mm 1,25 mm
100 st
04117 20
M7 7,4 mm 20 mm 1,25 mm
100 st
04118 16
M8 8,4 mm 16 mm 2 mm
100 st
04118 20
M8 8,4 mm 20 mm 1,25 mm
04118 243
M8 8,4 mm 25 mm 3 mm
04118 25
M8 8,4 mm 25 mm 1,5 mm
04118 252
M8 8,4 mm 25 mm 2 mm
04118 301
M8 8,4 mm 30 mm 2 mm
500 st
04118 30
M8 8,4 mm 30 mm 1,5 mm
04118 302
M8 8,4 mm 30 mm 2,5 mm
04118 40
M8 8,4 mm 40 mm 2 mm
04118 403
M8 8,4 mm 40 mm 3 mm
041108 32
M8 8,4 mm 32 mm 2,5 mm
500 st
041101248
M12 13 mm 48 mm 3 mm
400 st
041101236
M12 13 mm 36 mm 2,5 mm
300 st
041110 40
M10 10,5 mm 40 mm 2 mm
041112 404
M12 13 mm 40 mm 4 mm
04113 20
M3 3,2 mm 20 mm 1,25 mm
04114 12
M4 4,3 mm 12 mm 1,25 mm
041110 24
M10 10,5 mm 24 mm 4 mm
04116 18
M6 6,4 mm 18 mm 1,5 mm
04116 202
M6 6,4 mm 20 mm 2 mm
04116 30
M6 6,4 mm 30 mm 1,25 mm
04116 25
M6 6,4 mm 25 mm 1,25 mm
04118 24
M8 8,4 mm 25 mm 1,25 mm
041104 16
M4 4,3 mm 16 mm 1,5 mm
2000 st
041110 30
M10 10,5 mm 30 mm 1,5 mm
04114 25
M4 4,3 mm 25 mm 1,25 mm
04116 402
M6 6,4 mm 40 mm 2 mm
500 st
041101040
M10 10,5 mm 40 mm 2,5 mm
300 st
04115 20
M5 5,3 mm 20 mm 1,25 mm
041112 26
M12 13 mm 26 mm 2,5 mm
041110 20
M10 10,5 mm 20 mm 1,5 mm
041110 16
M10 10 mm 16 mm 0,5 mm
5000 st
041110 22
M10 10 mm 20 mm 2 mm
1000 st
041110 25
M10 10,5 mm 25 mm 1,5 mm