Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Ring
Ring - 1
Ring - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ring

DIN 9021 (met grote buitendiameter) staal galvanisch verzinkt blauw gepassiveerd (A2K)

  • Normering: DIN 9021
  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Hardheid volgens Vickers, HV: 140 HV
  • Uitvoering: Met grote buitendiameter
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 18-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor draad Binnendiameter Buitendiameter Dikte Aantal VE
Prijs/VE
041626
M24 26 mm 72 mm 5 mm
50 st
041625
M2,5 2,7 mm 8 mm 0,8 mm
04163
M3 3,2 mm 9 mm 0,8 mm
04164
M4 4,3 mm 12 mm 1 mm
041635
M3,5 3,7 mm 11 mm 0,8 mm
5000 st
04165
M5 5,3 mm 15 mm 1,2 mm
04167
M7 7,4 mm 22 mm 2 mm
500 st
041610
M10 10,5 mm 30 mm 2,5 mm
041616 40
M16 17 mm 40 mm 6 mm
25 st
041620
M20 22 mm 60 mm 4 mm
50 st
041618
M18 20 mm 56 mm 4 mm
50 st
041614
M14 15 mm 44 mm 3 mm
100 st
041616
M16 17 mm 50 mm 3 mm
100 st
041612
M12 13 mm 37 mm 3 mm
04168
M8 8,4 mm 24 mm 2 mm
04166
M6 6,4 mm 18 mm 1,6 mm
041621
M20 21 mm 60 mm 4 mm
100 st
041633
M30 33 mm 92 mm 6 mm
25 st