Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht nietpistool, DKG 416
Bijzonder licht en krachtig apparaat voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 12,8 mm en een lengte van 4-16 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Lagere geluidsniveaus dankzij geïntegreerde geluiddemper voor een betere bescherming van de gebruiker en minder geluidsoverlast voor mensen in de omgeving
- Minimaal risico op letsel door de trekker met veiligheidsvergrendeling, die voorkomt dat het mechanisme per ongeluk wordt bediend
- Lange levensduur dankzij het in de handgreep geïntegreerde luchtfilter, dat het binnendringen van stof en vuil voorkomt en de mechanische onderdelen permanent beschermt
- Werken is minder vermoeiend dankzij de lichtgewicht magnesiumbehuizing en met rubber beklede handgreep voor optimale grip en uitstekende hanteerbaarheid
Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Gebruikt voor beklede meubels, verpakkingsmateriaal, dampremmende folies, dampwerende lagen, isolatiemateriaal, bekleding en in de meubelindustrie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!