Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Omschakelratel 3/8 inch met 360° draaihendel
Omschakelratel 3/8 inch met 360° draaihendel - 1
 -  - 2
Omschakelratel 3/8 inch met 360° draaihendel - 3
Omschakelratel 3/8 inch met 360° draaihendel - 4
Omschakelratel 3/8 inch met 360° draaihendel - 5
Omschakelratel 3/8 inch met 360° draaihendel - 6
Omschakelratel 3/8 inch met 360° draaihendel - 7
Omschakelratel 3/8 inch met 360° draaihendel - 8
Omschakelratel 3/8 inch met 360° draaihendel - 9
Omschakelratel 3/8 inch met 360° draaihendel - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Omschakelratel 3/8 inch met 360° draaihendel

Het aanvullende, 360° draaibare hendelmechanisme is ideaal voor het vastzetten in krappe ruimtes

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
360° draaihendel


  • De aandrijving wordt geroteerd door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Werk kan twee keer zo snel worden uitgevoerd

  • Kan ook worden gebruikt als een standaardratel


Dop komt niet ongewild los


  • De veiligheidsvergrendeling voorkomt dat de dop loskomt of verloren gaat

  • Druk eenvoudig op de drukknop om de dop te ontgrendelen


Eenvoudige verandering van richting


  • De draaischijf maakt het eenvoudig om van richting te veranderen tussen rechtsom en linksom draaien


Onderhoudsvrije vertanding


  • Fijn getand met 52 tanden, 7° rotatiehoek, absoluut onderhoudsvrij, permanente smering van de mechanica is gegarandeerd