Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Moersleutels

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Moersleutels

HOOGWAARDIGE MOERSLEUTELS VOOR ELKE TOEPASSING

Van alle types handgereedschap zijn moersleutels misschien wel het meest gebruikte gereedschap, zowel in de professionele sector als bij doe-het-zelvers. Dit compacte en veelzijdige gereedschap kan worden gebruikt voor het los- en vastdraaien van een grote verscheidenheid aan moeren en schroeven. Moersleutels nemen nauwelijks ruimte in beslag in de gereedschaphouder of -koffer en kunnen gebruikt worden voor een breed scala van taken.

VLAKKE, GECOMBINEERDE OF VEELHOEKIGE MOERSLEUTELS

Het assortiment van Würth biedt professionele gebruikers het juiste handgereedschap voor elke toepassing. U vindt er ook een grote selectie van de meest courante moersleutels :

  • Vlakke moersleutels zijn meestal verkrijgbaar als dubbele combinatiesleutels met twee verschillende sleutelmaten. Würth biedt tevens sleutels met verstelbare bekbreedte aan.
  • Ringsleutels hebben een betere grip dan steeksleutels en bieden daarom een bijzonder doeltreffende krachtoverbrenging.
  • Combinatiesleutels bieden een grote flexibiliteit voor verschillende werksituaties.
  • Ratelsleutels combineren een moersleutel met een ratelzijde en zijn ontworpen voor krappe werksituaties.

HOE KIEST U DE JUISTE MOERSLEUTEL?

Naast het type moersleutel is de breedte van de moersleutel de belangrijkste factor bij uw keuze. Dit wordt aangegeven in mm.

Bij de klassieke steeksleutel geeft de vlakke breedte de afstand aan tussen de twee parallelle vlakken van de steeksleutel en dus de diameter van de bijbehorende ring. Uiteraard komen de afmetingen van Würth sleutels overeen met de gangbare diameters van metrische schroeven en moeren zoals gespecificeerd in de M1-M100 norm. Alle sleutels zijn gemaakt van hoogwaardig chroom-vanadium-staal of bijzonder sterk speciaal staal en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes.

Würth Logo