Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
4 in 1 metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving
Rechte vorm, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Handige multifunctionele ratelsleutel
- De meestgebruikte sleutelwijdtes in slechts twee ratelsleutels
- Met de 1/4-inch adapter verandert de 10 mm AF-ratelsleutel in een bitratel
- De omkeerbare hendel kan worden gebruikt om te schakelen tussen rechts en links draaien, zodat u met één hand kunt werken
- Dankzij de slanke ratelkop kan de sleutel zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen worden gebruikt
- De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst voor een glanzende afwerking
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!