Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Korte uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuuste ring- en steeksleutel
- De extreem sterke steeksleutel met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los
- De ringsleutel met kop in een hoek van 15° kunnen de meeste gangbare schroeftypen in verzonken posities worden vastgedraaid
- POWERDRIV-aandrijving voor optimaal werken
- De veelzijdigheid van het gereedschap verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Normconform ontwerp
- Het gereedschap voldoet aan de norm DIN 3113 A/ISO 3318/7738 voor schroevendraaiers
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met betrouwbaar chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd, de koppen en de ringsleutel zijn gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de ringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!