Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Machinetappen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Machinetappen

MACHINETAPPEN: 7 COATINGS VOOR EEN UITZONDERLIJKE LEVENSDUUR

Kenmerken van machinetappen :

  • Kleurcodering voor de eenvoudige identificatie van machinetappen, naar gelang het toepassingsgebied (zie onder)
  • Snij-, hoek- en reliëfparameters zijn aangepast aan de te bewerken metalen
  • Verhoogde hittebestendigheid door het gebruik van cobat en vanadium staal
  • Het gebruik van gesinterd staal garandeert een uitstekende oppervlakteafwerking

Ringkleuren en toepassingsgebieden voor machinetappen : 

  • Blauw : Voor staalsoorten met een hardheid van minder dan 900Nmm². Biedt hoge taaiheid in staalsoorten met een gebruikelijke hardheid.
  • Rood : Voor staalsoorten met een hardheid tussen 900 en 1.200Nmm². Geschikt voor het tappen van harde metalen.
  • Groen : Voor roestvrij staal en inconel. Bijzonder goed geschikt om inconel te tappen.
  • Wit : Voor messing en brons. Bijzonder geschikt voor het tappen van ongelegeerde staalsoorten.
  • Oranje : Voor titanium. Bijzonder geschikt voor het tappen in moeilijke omstandigheden, zonder smering.
  • Violet : Voor staalsoorten met een hardheid hoger dan 1.200N/mm² (m.a.w. harde staalsoorten).
  • Geel : Voor aluminium en kleverige metalen.

MACHINETAPPEN VOOR STAALSOORTEN ONDER 900N (blauw

Dit gereedschap kan werken met een snijsnelheid tot 15 m/min. De Premium I coating op basis van chroomnitride biedt weerstand tot 320°C. De verbeterde wrijvingscoëfficiënten voorkomen dat spanen aan het gereedschap blijven kleven.

MACHINETAPPEN VOOR STAALSOORTEN TUSSEN 900N EN 1.200N (rood)

Hoogwaardige machinetappen dankzij de HSS2E-constructie van gesinterd staal. Ze zijn ontworpen voor het bewerken van staalsoorten met een hardheid tussen 900N en 1.200N, met een snijsnelheid tot 15 m/min. De Premium II coating op basis van titaniumnitride biedt weerstand tot 620°C. De coating maakt hoge werksnelheden in staal met een hoge hardheid mogelijk.

MACHINETAPPEN VOOR STAALSOORTEN TUSSEN 1.200 EN 1.800N (violet)

Deze machinetappen werken met een snijsnelheid tot 2 m/min. De meerlaagse Premium VI coating zorgt voor een temperatuurbestendigheid tot 900°C. Deze rechte gegroefde draadtappen (type D met 4 tot 6 schroefdraden) zijn ontworpen voor het draadsnijden van blinde of doorgaande gaten.

INCONEL, ROESTVRIJ STAAL MACHINETAPPEN (groen)

Dit draadsnijgereedschap is ontworpen voor het bewerken van roestvrij staal en inconel met een hardheid tot 900N, met een snijsnelheid tot 20 m/min. De Premium III coating op basis van titaniumcarbo-nitride biedt weerstand tot 620°C.

TITANIUM MACHINETAPPEN (oranje)

Type D recht groef machinetappen met 4 tot 6 schroefdraden, voor het tappen van blinde of doorlopende gaten. Een reeks hoogwaardige machinetappen vervaardigd uit HSS2E gesinterd staal. Deze machinetappen werken met een snijsnelheid tot 2 m/min. De meerlaagse Premium V coating met een combinatie van chroomnitride en titaancarbo-nitride biedet een temperatuurbestendigheid tot 900°.

BRONS EN MESSING MACHINETAPPEN (wit)

Dit draadsnijgereedschap is ontworpen voor de bewerking van brosse materialen met een snijsnelheid tot 20 m/min. De Premium IV coating op basis van chroomcarbo-nitride biedt weerstand tot 830°C.

GEEL GERINGDE MACHINETAPPEN

Deze kunnen werken met een snijsnelheid tot 20 m/min. De Premium VII coating op basis van wolfraamcarbide biedt weerstand tot 320°C.