Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
NOVA-EX R LED-accuwerklamp
Voldoet aan ATEX-vereisten (2014/34/EU) zone 1/2/21/22. Hoge lichtstroom van 4.000 lm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Dankzij de geavanceerde lithium-ionbatterijtechnologie en de ingebouwde overbelastingsbeveiliging kan het apparaat tijdens het opladen worden gebruikt (in niet-gevaarlijke zones)
- Verlichting met 2 niveaus: 2.000/4.000 lumen
- De lamp kan permanent aangesloten blijven op het elektriciteitsnet (in niet-gevaarlijke omgevingen)
- De netvoedingskabel kan snel en eenvoudig worden losgekoppeld van de lamp
- COB LED-technologie
- 6-weg instelbare lichtuitgangshoek 0-180°
- Bundelhoek: 110°
- Robuuste behuizing (aluminium spuitgietstuk)
Bewijs van betrouwbaarheid
- II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb
- II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db IP65
Leveringsomvang
NOVA-EX R LED-accuwerklamp, 100-240 V 50/60 Hz voeding met 5 m kabel H05RN-F2x0,75 mm²
De lamp mag niet worden opgeladen of geopend in een explosiegevaarlijke omgeving.
- Voor explosiegevaarlijke werkomgevingen
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!