Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-accuwerklamp MULTIMATCH
Daglichtlamp (ALL DAYLIGHT-functie) – keuze uit vijf verschillende kleurtemperaturen, variërend van warm wit (2500 K) voor lichte oppervlakken tot koud wit (6500 K) voor donkere oppervlakken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- DUAL SYSTEM 2-in-1 met vervangbaar accupack - kan worden gebruikt met de batterij of door rechtstreekse aansluiting op de voeding. De lader kan rechtstreeks op de lamp worden aangesloten en als voeding worden gebruikt.
- Dankzij de lithium-ionbatterijtechnologie en geïntegreerde overbelastingsbeveiliging kunnen gebruikers de lamp opladen (met behulp van de batterij-ondersteuning) en tegelijkertijd blijven werken (de lamp kan te allen tijde aangesloten blijven op netspanning)
- Vijf lichtniveaus – 10%, 25%, 50%, 75% en 100%
- Met weergave van restcapaciteit/oplaadstatus
- BLUETOOTH® lichtbesturingsapp - eenvoudig aanpassen en bedienen tot vier MULTIMATCH lampen
- Geïntegreerde back-upfunctie voor batterijen - de lamp blijft maximaal een uur werken bij een lichtstroom van 1000 lumen, zonder batterij of aangesloten op netspanning
- Vervangbaar accupack
- Geïntegreerde powerbank en USB-aansluiting 5 V/1 A (bijv. voor het opladen van smartphones)
- Traploos instelbare bundelhoek
- Robuuste behuizing (aluminium spuitgietstuk)
Zeer speciale verlichting voor het conditioneren van voertuigen en het matchen van lak. Voor het inspecteren van lakwerk na polijsten. Slijpsporen, polijsthologrammen en krassen zijn goed zichtbaar. Voor gebruik binnen en buiten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!