Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oplaadbare LED-hoofdlamp WH5HR High-Power
Met 800 lumen, digitale focus, cartridge aan de achterzijde (perfect gebalanceerd) - robuust voor nauwkeurige verlichting tijdens gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ultrarobuust ontwerp - met glasvezel versterkte polyamide behuizing (PA6GF30)
- Digitale focus (2 afzonderlijke lenzen) - nauwkeurige bediening en snelle aanpassing van het lichtpatroon zonder bewegende delen - spotlight voor gerichte straal over lange afstand, dimlicht voor een brede lichtverdeling of beide tegelijk
- Vijf lichtmodi - spotvermogen (800 lumen), gemiddeld/laag spotvermogen (400/150 lumen), schijnwerpervermogen (100 lumen) en laag schijnwerpervermogen (40 lumen)
- Oplaadkabel met USB-A/USB-C-adapter
- 4x rode LED in batterijhouder aan achterzijde
(indicator voor batterij/resterende capaciteit, continu brandend lampje, knipperend lampje) - Dubbele schakelaar vóór
- Deactiveringsfunctie - de lamp kan niet onbedoeld worden ingeschakeld
- Batterijcompartiment aan de achterkant - zeer hoog draagcomfort omdat de lamp zeer goed in balans is
- Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie
- Uniforme korte-afstandsbundel (onscherp) en geconcentreerde lange-afstandsbundel (gericht)
- Hoge beschermingsgraad
- Zwenkbare lampkop
- De rubberen voering op de hoofdband zorgt voor een stevige grip op bouwhelmen
Leveringsomvang: WH5FR, oplaadbare li-ionbatterij type 18650, riemtas, USB-A/USB-C-oplaadkabel
USB-A/USB-C-oplaadkabel is niet strikt noodzakelijk. De lamp kan ook rechtstreeks via een USB-C-poort worden opgeladen.
Geschikt voor gebruik binnen en buiten - ideaal voor gebruik met bouwhelmen.
als het lampje 2x knippert, betekent dit dat de batterij moet worden vervangen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!