Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu LED-handlamp WLH 1,5
Slanke, handlamp met COB-LED, magneet, kogelgewricht, dimfunctie, haak, kan worden opgeladen via een magnetisch oplaadsysteem of USB-C
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimale werkomstandigheden voor uw werkzaamheden
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken dankzij het slanke ontwerp
- Flexibele bevestiging en uitlijning op alle metalen oppervlakken dankzij het 45° kantelbare en 360° draaibare kogellager met sterke magneet
- Ideaal aanpasbaar aan de werkomgeving dankzij het continu dimbare hoofdlicht met wel 600 lumen
- Eenvoudige ophanging van de verlichting dankzij de 360° draaibare en opvouwbare kunststof haak
- Praktische zaklampfunctie
- Snelle identificatie van de restcapaciteit of het laadniveau via vijf groene LED's
Efficiënt werken
- Korte oplaadtijd en lange lichtduur dankzij geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie
- Vuilbestendig, eenvoudig te reinigen magnetisch laadsysteem - aanzienlijk minder gevoelig voor storingen
- Kan zowel via een magnetisch oplaadsysteem als via USB-C worden opgeladen
Leveringsomvang
- Handlamp, magnetische oplaadkabel met USB-A-stekker, voeding 100–240 V 50/60 Hz
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!