Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gevelmembraan STAMISOL COLOR
Gevelfolie in verschillende kleuren voor het esthetisch aantrekkelijk afdichten van opengewerkte gevels met een open verbindingsgedeelte van maximaal 50% van het geveloppervlak en met vrije voegbreedten tot 10 cm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten




Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuust en duurzaam
- Duurzame bestendigheid tegen UV-straling, warmte en vocht
- Slagregenbestendig en ademend
- Mechanisch bestendig en oppervlaktestabiel bij harde wind
Toegevoegde esthetische waarde
- Kan harmonisch gecombineerd worden met open gevelbekleding
- Verleent de gevel meer diepte en contrast en biedt ruime mogelijkheden voor een creatieve afwerking
Uitstekend warmte-isolerend
- Buitenisolatie verbetert het comfort en de energiebalans van een gebouw
- Beschermt de isolatie tegen weer en wind
- Voorkomt condensatie
- Bij gevels met een voegbreedte van >50 mm of open gedeelten tot >35% van het geveloppervlak is certificering voorgeschreven. Bij transparante gevels, zoals gevels van glas, dient altijd certificering plaats te vinden. Het ontwerp moet voldoen aan de “erkende praktijkrichtlijn”.
- Stamisol dakbeschermfolies en gevelmembranen mogen uitsluitend worden gecombineerd met accessoires uit het Stamisol-systeem!
- Afdichten van voegen in gevels
- Afdichting van glazen en transparante gevels
- Wordt rechtstreeks op de warmte-isolatie aangebracht
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!