In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Diameter rond koord: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, NBR 70
Metric O-ring, NBR 70, dia. 3-24 MM
165-delig in systeemkoffer 4.4.1 schroefafdichting, zelfcentrerend M4–M24, staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Aluminium