Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Afdichtring assortiment 575 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 7603, vorm A

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdichtring assortiment 575 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 7603, vorm A
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
  • Alle ringen volgens DIN 7603 zijn vlakke afdichtingen op statische vlakken

  • Massief koper, vorm A = vlakke afdichting, hittebestendig tot max. +300 °C

  • Koperen/vulstof pakking, asbestvrij, vorm C = vulstof afdichting, hittebestendig tot max. +300 °C

  • Aluminium afdichtring, vorm A, hittebestendig tot max. +200 °C
Opmerking

Het materiaal waarvan de afdichtringen moeten zijn gemaakt, is afhankelijk van de in de pijpleiding aanwezige stoffen.


Bij het gebruik van afdichtringen dient u erop te letten dat de maten van zowel de binnen- als de buitendiameter zijn aangegeven – bij weinig ruimte is de binnendiameter doorslaggevend.