Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Afdichtring assortiment 525 stuks in systeemkoffer 4.4.1

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdichtring assortiment 525 stuks in systeemkoffer 4.4.1

Aluminium
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
Alle ringen volgens DIN 7603 zijn vlakke afdichtingen op statische vlakken


Ze worden gebruikt voor afdichting bij statische pijpverbindingen



  • Aluminium ringen kunnen vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij de aanwezigheid van sommige sterke zuren) overal worden gebruikt

  • Vorm A = vlakke afdichting

  • Hittebestendig tot max. +300 °C
Opmerking

Het materiaal waarvan de afdichtringen moeten zijn gemaakt, is afhankelijk van de in de pijpleiding aanwezige stoffen.


Bij het gebruik van afdichtringen dient u erop te letten dat de maten van zowel de binnen- als de buitendiameter zijn aangegeven – bij weinig ruimte is de binnendiameter doorslaggevend.