Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig - 1
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig - 2
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig - 3
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig - 4
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig - 5
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig - 6
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig

Bestaat uit krachtdopsleutelinlays in de maten 17/19/21 met versterkte ring voor een lange levensduur

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Versie


  • Norm: DIN 3121/ISO 1174

  • Aandrijving: Gat voor borgpen en groef voor O-ring

  • Geometrie: lang


Comfortabel te gebruiken


  • Verstevigingsring voor een levensduur van ten minste twee keer zo lang als die van standaard slagdopsleutels voor lichtmetalen velgen

  • Vervangbare kunststof coating ter bescherming van aluminium velgen

  • Dopsleutel met kleurcode voor snelle en eenvoudige identificatie van de vereiste maat en verbeterde werkefficiëntie

  • Geleverd in een robuuste kunststof box