Hoekverlengstuk 1/4 inch
1/4 inch kantelverlengstuk
VERLENGSTUK-1/4IN-KANTEL-L75MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: Verchroomd, gepolijst
- Aandrijving: 1/4 inch buitenvierkant, kogelgroef
- Hoekverdraaiing tot 5°
Datasheets(X)
Voor werk op moeilijk bereikbare plaatsen
![]() | |
Opname (S2) | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting (S1) | 1/4 inch |
Aandrijving | Buitenvierkant |
Lengte (L) | 75 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 12,5 mm |