Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Geïsoleerd 1/2-inch VDE-verlengstuk

VERLENGSTUK-VDE-1/2 INCH-140MM

Art.-nr. 071500501

EAN 4065746384421

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geïsoleerd 1/2-inch VDE-verlengstuk

Art.-nr. 071500501
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
Geïsoleerd verlengstuk voor het werken in de buurt van onder spanning staande onderdelen
  • Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 V (AC) en tot 1500 V (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Met snelwisselklauwplaat voor permanente vergrendeling en snel wisselen van dopbits
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/2 inch

Oppervlakte

VDE-geïsoleerd

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Normering

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Lengte (L1)

140 mm

Hulsdiepte (L2)

17 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

26,3 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

20 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie