Gasbediende ankernageltacker DIGA ® WO-AN 34/60
Gasschiethamer DIGA WO AN 34/60
ANKER-GASSCHIETHAMER-DIGA-WO-AN-34/60
Art.-nr. 086498
EAN 4099618076633
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Universele toepassing, onafhankelijk van vaste en verplaatsbare persluchtsystemen
- Laag gewicht, kan met één hand worden bediend, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
- Praktische riemhaak
- Instelbare inslagdiepte
Datasheets(X)
Nominale spanning | 7,2 V |
Accu-/batterij capaciteit | 2,5 Ah |
Aantal nagelinserties per acculading | 8000 st |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Laadtijd | 90 min |
Magazijncapaciteit | 36 st |
Geschikt voor min./max. nageldiameter | 4 - 4 mm |
Geschikt voor min./max. nagellengte | 40-60 mm |
Lengte | 425 mm |
Breedte | 108 mm |
Hoogte | 393 mm |
Machinegewicht | 4 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!