Gabarit de perçage Pour poignées de porte et ferrures pour porte de sécurité avec pêne dormant/perforation CK
Gabarit de perçage pour poignée de porte BB/PC
ZBBOHRLEHRETRGARNIEINSATZ72/38D7,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Surface microbillée
Gabarit de perçage fabriqué en aluminium brut
Pour ferrures de rosette avec alésage BB ou PC
Douilles de perçage en acier trempé
Bon guidage du foret
Pour serrures avec entraxe de 72 mm
L'embase 0688 191 300 est indispensable à l'utilisation du gabarit de perçage.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour une poignée de porte | PP AL 120/30 |
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Entraxe (vertical) | 72 mm |
Distance de trou 2 | 38 mm |
Taille du carré | 8mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Diamètre de l'alésage | 7,5 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!