Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gabarit de perçage Pour poignées de porte et ferrures pour porte de sécurité avec pêne dormant/perforation CK
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Surface microbillée
Gabarit de perçage fabriqué en aluminium brut
Pour ferrures de rosette avec alésage BB ou PC
Douilles de perçage en acier trempé
Bon guidage du foret
Pour serrures avec entraxe de 72 mm
L'embase 0688 191 300 est indispensable à l'utilisation du gabarit de perçage.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!